Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1-92-762 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 1-92-762 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Transparent
Stanley 1-92-762 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25867218
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-92-762
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
  • Transparenter Deckel bietet Überblick über den Inhalt
    - Deckel schließt bündig mit den Fachwänden
    - Zusätzlicher Schiebeverschluß im Deckel verhindert Vermischen des Inhaltes
    - Integrierter Softgriff
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Sperren
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
457 mm
Tiefe
327 mm
Höhe
79 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-92-761
ab € 4,68*
Ähnlich
Stanley
1-94-745
ab € 9,62*
Ähnlich
Stanley
STST81679-1
ab € 2,04*
Ähnlich
Stanley
STST81680-1
ab € 3,80*
Ähnlich
Stanley
STST81681-1
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.