Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley STST81680-1 Aufbewahrungsbox Ablageschale Rechteckig Polypropylen (PP) Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley STST81680-1 Aufbewahrungsbox Ablageschale Rechteckig Polypropylen (PP) Schwarz, Gelb
Stanley STST81680-1 Aufbewahrungsbox Ablageschale Rechteckig Polypropylen (PP) Schwarz, Gelb
Stanley STST81680-1 Aufbewahrungsbox Ablageschale Rechteckig Polypropylen (PP) Schwarz, Gelb
Stanley STST81680-1 Aufbewahrungsbox Ablageschale Rechteckig Polypropylen (PP) Schwarz, Gelb
Stanley STST81680-1 Aufbewahrungsbox Ablageschale Rechteckig Polypropylen (PP) Schwarz, Gelb
Stanley STST81680-1 Aufbewahrungsbox Ablageschale Rechteckig Polypropylen (PP) Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71349658
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STST81680-1
EAN/GTIN:
     3253561816802
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ablageschale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Form
Rechteckig
Material
Polypropylen (PP)
Deckel enthalten
Ja
Deckelmaterial
Polycarbonat
Verriegelbarer Deckel
Ja
Deckelfarbe
Weiß
Anzahl von Fächern
17
Gewicht und Abmessungen
Breite
272 mm
Tiefe
189 mm
Höhe
46 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-92-761
ab € 4,41*
Ähnlich
Stanley
1-92-762
ab € 13,58*
Ähnlich
Stanley
1-94-745
ab € 9,74*
Ähnlich
Stanley
STST81679-1
ab € 1,92*
Ähnlich
Stanley
STST81681-1
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.