Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1-92-065 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 1-92-065 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz
Stanley 1-92-065 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25867198
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-92-065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
  • Herausnehmbare Ablage
    - 2 im Deckel integrierte Organizer
    - Öse für Vorhängeschloß
    - Metallschließen
    - Komfortgriff
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Sperren
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
411 mm
Tiefe
199 mm
Höhe
185 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-92-064
ab € 7,55*
Ähnlich
RS Pro
8335988
ab € 24,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.