Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 0-22-445 Feile & Raspel Datensatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 0-22-445 Feile & Raspel Datensatz
Stanley 0-22-445 Feile & Raspel Datensatz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25867083
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-22-445
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Angelfeile dreikant
Dreikantfeile
Dreikantfeilen
Werkstattfeile dreikant
Ansatzfeile, Hieb 1, Halbrundfeile, Hieb 1, Dreikantfeile, Hieb 1

- Karbon-Stahl für hohe Lebensdauer und dauerhafte Schärfe
- Ergonomischer, rutschfester Handgriff - für hohen Komfort und maximale Sicherheit
- Bi-Material-Handgriff - Griff mit Weichstoffeinlagen - für weniger Vibrationen und sicheren Halt
- Öffnung im Griff - für bequemes Verstauen
- Gefertigt nach DIN 8349 und ISO 234-2:1982
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
3
Produkttyp
Datensatz
Dateimaterial
Karbonstahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Arbeitslänge
150 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-22-500
ab € 4,20*
Ähnlich
Stanley
0-22-464
ab € 20,15*
Ähnlich
Stanley
0-22-477
ab € 22,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.