Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-STL-0-22-500 Herst.-Nr.: 0-22-500 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Karbon-Stahl für hohe Lebensdauer und dauerhafte Schärfe
- Ergonomischer, rutschfester Handgriff - für hohen Komfort und maximale Sicherheit - Bi-Material-Handgriff - Griff mit Weichstoffeinlagen - für weniger Vibrationen und sicheren Halt - Gefertigt nach DIN 8349 und ISO 234-2:1982
Weitere Informationen: Merkmale | Arbeitslänge | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 4,42* | € 6,97* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 5,05* | € 7,69* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 5,37* | € 7,76* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 5,32* | € 8,01* | | | | | 19 Tage | | | 4 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 5,83* | € 8,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,42* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|