Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 19" Server Standschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 19" Server Standschrank
LogiLink 19" Server Standschrank
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25583204
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     S26S61B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
  • Gewicht: 84kg - Hochwertiger vormontierter Schrank (zerlegbar) -Robuster pulverbeschichteter Rahmen aus 1,2 - 1,5 - 2,0 mm Stahl - Perforierte Stahlblechtüren (67% FAR) vorne und hinten mit Schwenghebelgriff und Schloss - Abnehmbare und verschließbare Seitenwände - Dac
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85381000
Merkmale
Rack-Kapazität
26U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1500 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl, Zink Stahl
Sperrschloss
Ja
Kühlung
Aktiv
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
1322 mm
Innere Breite
503 mm
Innere Tiefe
950 mm
Innenhöhe
1162 mm
Gewicht
85000 g
Montagetiefe (max.)
773 mm
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, logilink netzwerkschrank, standschrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 706,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,74*
€ 956,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,67*
€ 950,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,36*
€ 920,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,02*
€ 892,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 706,51*
€ 840,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.