Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

myWall HZ4-1,1SIL Kabelrinnensystem 1100 m Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
myWall HZ4-1,1SIL Kabelrinnensystem 1100 m Aluminium
myWall HZ4-1,1SIL Kabelrinnensystem 1100 m Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25564052
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HZ4-1,1SIL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
1100 m
Breite
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.