Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

myWall HZ3-1,1WL Kabelrinnensystem 1100 m Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
myWall HZ3-1,1WL Kabelrinnensystem 1100 m Aluminium
myWall HZ3-1,1WL Kabelrinnensystem 1100 m Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25564047
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HZ3-1,1WL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
1100 m
Breite
33 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.