Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Networks PBE-5AC-620 Bridge & Repeater 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti Networks PBE-5AC-620 Bridge & Repeater 1000 Mbit/s
Ubiquiti Networks PBE-5AC-620 Bridge & Repeater 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25548580
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     PBE-5AC-620
EAN/GTIN:
     810354022593
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
WLAN Bridge
Wireless LAN Bridge
ubiquity wlan antenne
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Zertifikate
Zertifizierung
FCC, IC, CE
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
29 dBi
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
620 x 620 x 386 mm
Gewicht
6400 g
Merkmale
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, WLAN
Speicherkapazität
136 MB
Datenübertragung
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Wireless LAN Funktionen
Frequenzband
5 GHz
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8.5 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,59*
€ 248,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,45*
€ 243,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,25*
€ 232,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,90*
€ 222,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,04*
€ 203,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.