Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IRWIN 10507106 Teppichmesser Aluminium, Blau Abbrechmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IRWIN 10507106 Teppichmesser Aluminium, Blau Abbrechmesser
IRWIN 10507106 Teppichmesser Aluminium, Blau Abbrechmesser
IRWIN 10507106 Teppichmesser Aluminium, Blau Abbrechmesser
IRWIN 10507106 Teppichmesser Aluminium, Blau Abbrechmesser
IRWIN 10507106 Teppichmesser Aluminium, Blau Abbrechmesser
IRWIN 10507106 Teppichmesser Aluminium, Blau Abbrechmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25543688
Hersteller:
     Irwin
Herst.-Nr.:
     10507106
EAN/GTIN:
     5706915071061
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Abbrechmesser
Produktfarbe
Aluminium, Blau
Einziehbare Klinge
Ja
Segmentierte Klinge
Ja
Materiallgriff
Aluminium
Klingenfarbe
Blau/Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Klingenbreite
18 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Irwin
10504241
ab € 6,96*
Zubehör
Irwin
10504243
ab € 69,20*
Zubehör
Irwin
10507102
ab € 3,92*
Zubehör
Irwin
10507104
ab € 26,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.