Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger TFS1015 533 Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger TFS1015 533 Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz
Schwaiger TFS1015 533 Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25525335
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     TFS1015533
EAN/GTIN:
     4004005248494
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
  • 3,5 mm Klinkenstecker auf 2 x Cinchstecker
    - Zum Anschluss eines tragbaren CD-Players/ Soundkarte an die HiFi-Anlage
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.