Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger 3.0m 2 x RCA - 3.5mm Audio-Kabel 3 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger 3.0m 2 x RCA - 3.5mm Audio-Kabel 3 m Schwarz
Schwaiger 3.0m 2 x RCA - 3.5mm Audio-Kabel 3 m Schwarz
Schwaiger 3.0m 2 x RCA - 3.5mm Audio-Kabel 3 m Schwarz
Schwaiger 3.0m 2 x RCA - 3.5mm Audio-Kabel 3 m Schwarz
Schwaiger 3.0m 2 x RCA - 3.5mm Audio-Kabel 3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25525318
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     TFS2130HQ 533
EAN/GTIN:
     4004005204858
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Dieses SCHWAIGER® Adapterkabel dient der Verteilung eines 3,5 mm Klinkenanschlusses auf zwei CINCH Anschlüsse. Das Adapterkabel eignet sich für die Tonübertragung zu mindestens einem Wiedergabegerät, beispielsweise MP3 Player, Smartphone oder Soundkarte zu Hifi Anlage.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
2 x RCA
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.