Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger 1.5m RCA m/m Audio-Kabel 1,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger 1.5m RCA m/m Audio-Kabel 1,5 m Schwarz
Schwaiger 1.5m RCA m/m Audio-Kabel 1,5 m Schwarz
Schwaiger 1.5m RCA m/m Audio-Kabel 1,5 m Schwarz
Schwaiger 1.5m RCA m/m Audio-Kabel 1,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25525206
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     CIK5615531
EAN/GTIN:
     4004005204810
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Das digitale SCHWAIGER® Audio Anschlusskabel ist für Dolby Digital (AC3) Übertragungen zwischen Komponenten wie z.B. CD Player, DVD Player, BlueRay Player, Receiver und Audioverstärker (PCM Eingang) geeignet. Dieses Kabel besitzt hervorragende Übertragungseigenschaften.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
RCA
Anschluss 2
RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 1,5m, chinch kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.