Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger CIK5125 Audio-Kabel 10 m 2 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger CIK5125 Audio-Kabel 10 m 2 x RCA Schwarz
Schwaiger CIK5125 Audio-Kabel 10 m 2 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25525195
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     CIK5125533
EAN/GTIN:
     4004005504699
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
  • Verbindet z.B. den Audioansc hluss eines SAT-Receivers, CD-Players usw. mit dem Verstärker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
2 x RCA
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinch-kabel 10m, chinch kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.