Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger CIK5001 533 Composite-Video-Kabel 1,5 m RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger CIK5001 533 Composite-Video-Kabel 1,5 m RCA Schwarz
Schwaiger CIK5001 533 Composite-Video-Kabel 1,5 m RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25524499
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     CIK5001533
EAN/GTIN:
     4004005504675
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
  • Zum Verbinden von Geräten mit Cinch-Buchsen (Video)
  • Geschirmte Koaxialleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
RCA
Anschluss 2
RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 1,5m, chinch kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.