Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch HSG636BB1 Backofen 71 l Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch HSG636BB1 Backofen 71 l Schwarz
Bosch HSG636BB1 Backofen 71 l Schwarz
Bosch HSG636BB1 Backofen 71 l Schwarz
Bosch HSG636BB1 Backofen 71 l Schwarz
Bosch HSG636BB1 Backofen 71 l Schwarz
Bosch HSG636BB1 Backofen 71 l Schwarz
Bosch HSG636BB1 Backofen 71 l Schwarz
Bosch HSG636BB1 Backofen 71 l Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25395604
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     HSG636BB1
EAN/GTIN:
     4242002808383
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Bosch Einbaubackofen
Dampfbackofen
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Groß
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
71 l
Netto-Ofenvolumen
71 l
Grill
Ja
Dampfgaren
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
595 mm
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Ergonomie
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 976,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 976,31*
€ 1.161,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,34*
€ 1.140,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 902,45*
€ 1.073,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,17*
€ 1.049,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 862,59*
€ 1.026,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.