Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUC Exertis Connect 543130 Schnittstellen-Hub USB 2.0 480 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUC Exertis Connect 543130 Schnittstellen-Hub USB 2.0 480 Mbit/s Schwarz
CUC Exertis Connect 543130 Schnittstellen-Hub USB 2.0 480 Mbit/s Schwarz
CUC Exertis Connect 543130 Schnittstellen-Hub USB 2.0 480 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25209931
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     543130
EAN/GTIN:
     3548385431301
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Weitere Informationen:
Design
Lichtfarbe
Blau
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 2.0
Hub-Schnittstellen
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Hot-Swap
Ja
Plug
Ja
Energie
USB
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.