Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit WG12FRTBBL Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit WG12FRTBBL Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenhalterung
Panduit WG12FRTBBL Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25179425
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     WG12FRTBBL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
panduit kabelrinne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabelrinnenhalterung
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
57.4 mm
Länge (mm)
321.6 mm
Höhe
309.9 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,54*
€ 301,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,32*
€ 299,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,74*
€ 294,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,57*
€ 282,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,64*
€ 249,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.