Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telecom Behnke 20-2422A Interkom-System-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telecom Behnke 20-2422A Interkom-System-Zubehör
Telecom Behnke 20-2422A Interkom-System-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25146019
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     20-2422A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fingerprint Zugangskontrolle
Fingerscanner
fingerprint zugangskontrolle
Fingerprint ist eine einfache, komfortable und sichere Möglichkeit die Haustür oder das Garagentor zu öffnen: Biometrische Merkmale werden in der Einlernphase über den Fingerprintsensor eingescannt, in einen binären Code umgewandelt und verschlüsselt in einer Datenbank abgelegt. Bei der anschließenden Benutzung des Fingerprintsensors werden die Daten mit der Datenbank verglichen und bei Übereinstimmung wird der Türöffner durch einen Relais-Impuls aktiviert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Markenkompatibilität
Telecom Behnke
Material
Aluminium
Zertifizierung
IP54
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,39*
€ 284,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,72*
€ 278,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,00*
€ 268,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,09*
€ 261,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,00*
€ 232,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.