Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LFR20035 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager LFR20035 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Hager LFR20035 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25133578
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LFR20035
EAN/GTIN:
     4012740839808
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Material
PVC
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
18 mm
Länge (m)
20 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,31*
€ 174,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,92*
€ 172,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,72*
€ 166,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,90*
€ 164,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,27*
€ 138,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.