Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LFR20020 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager LFR20020 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Hager LFR20020 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25133577
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LFR20020
EAN/GTIN:
     4012740837620
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Material
PVC
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
20 mm
Länge (m)
20 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 60.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 2,68*
€ 3,19
pro Meter
ab 40 Meter
€ 2,67*
€ 3,18
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,56*
€ 3,05
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,48*
€ 2,95
pro Meter
ab 400 Meter
€ 2,45*
€ 2,92
pro Meter
ab 60000 Meter
€ 2,02*
€ 2,40
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.