Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 210/9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
König & Meyer 210/9
König & Meyer 210/9
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25132662
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     21090-300-55
EAN/GTIN:
     4016842201419
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mikrofon-Bodenstativ
Mikrofonstativ
mikrofon bodenstativ
Ausführung wie Modell 210/2, jedoch mit ausziehbarem Schwenkarm 211/1.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1605 mm
Gewicht
3100 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.