Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial 2 x RCA/2 x XLR, 1.5 m Audio-Kabel 1,5 m 2 x XLR (3-pin) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cordial 2 x RCA/2 x XLR, 1.5 m Audio-Kabel 1,5 m 2 x XLR (3-pin) Weiß
Cordial 2 x RCA/2 x XLR, 1.5 m Audio-Kabel 1,5 m 2 x XLR (3-pin) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25111957
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CFU 1.5 MC-SNOW
EAN/GTIN:
     4250197638845
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
2 x RCA
Anschluss 2
2 x XLR (3-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.