Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 637378 Gabel Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 637378 Gabel Holz
Tescoma 637378 Gabel Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24969677
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     637378
EAN/GTIN:
     8595028498875
Suchbegriffe:
Holz-Palette
Holzpalette
holz palette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Technische Details
Material
Holz
Produktfarbe
Holz
Anzahl der Zinken
3
Materiallgriff
Holz
Kollektion
WOODY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.