Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Keys-To-Go Schwarz Bluetooth QWERTZ Schweiz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Keys-To-Go Schwarz Bluetooth QWERTZ Schweiz
Logitech Keys-To-Go Schwarz Bluetooth QWERTZ Schweiz
Logitech Keys-To-Go Schwarz Bluetooth QWERTZ Schweiz
Logitech Keys-To-Go Schwarz Bluetooth QWERTZ Schweiz
Logitech Keys-To-Go Schwarz Bluetooth QWERTZ Schweiz
Logitech Keys-To-Go Schwarz Bluetooth QWERTZ Schweiz
Logitech Keys-To-Go Schwarz Bluetooth QWERTZ Schweiz
Logitech Keys-To-Go Schwarz Bluetooth QWERTZ Schweiz
Logitech Keys-To-Go Schwarz Bluetooth QWERTZ Schweiz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24773640
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-006706
EAN/GTIN:
     5099206055476
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Mal wieder unterwegs? Nimm eine Tastatur mit.
Das Leichtgewicht Keys-To-Go für alle Gelegenheiten bietet ein komfortables Tipperlebnis.

Genau das, was Sie von einer Logitech Tastatur erwarten.
Tastatur mit komfortabler Tastenanordnung und angenehmem Feedback. iOS®-Shortcuts oder Android®-Shortcuts für erhöhte Produktivität. Kabellose Bluetooth-Kopplung. Drei Monate Akkulaufzeit.

Im Leben geht auch mal was daneben. Wischen Sie einfach drüber.
Die robuste FabricSkin-Oberfläche schützt vor Schmutz, Krümeln und Spritzwasser bei allen Gelegenheiten.

Stilvolles Schreiben, wo immer Sie hingehen.
Mit der mobilen Tastatur für unterwegs. Keys-To-Go.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Spritzwassergeschützte Tastatur
Ja
LED-Batterieanzeige
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
242 mm
Tiefe
137 mm
Höhe
6 mm
Gewicht
180 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Technische Details
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
18 mm
Verpackungstiefe
144 mm
Verpackungshöhe
251 mm
Paketgewicht
305 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriekapazität
140 mAh
Batteriekapazität
0.518 Wh
Aufladequelle
USB
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Schweiz
Kurzbefehle
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
50992060554720
Versandkartonsbreite
96 mm
Versandkartonslänge
153 mm
Versandkartonshöhe
263 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1598 g
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
50992060554713
Breite des Versandkartons
166 mm
Höhe des Versandkartons
169 mm
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
920-008089
ab € 67,06*
Zubehör
Logitech
920-007133
ab € 38,57*
Zubehör
Logitech
920-008036
ab € 94,54*
Zubehör
Logitech
920-007909
ab € 27,54*
Zubehör
Logitech
920-008223
ab € 100,28*
Zubehör
Logitech
920-004534
ab € 30,68*
Zubehör
Logitech
920-002438
ab € 94,47*
Zubehör
Logitech
920-002917
ab € 77,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.