Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Wireless Desktop MK710 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Schweiz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Wireless Desktop MK710 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Schweiz Schwarz
Logitech Wireless Desktop MK710 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Schweiz Schwarz
Logitech Wireless Desktop MK710 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Schweiz Schwarz
Logitech Wireless Desktop MK710 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Schweiz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-3963870
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-002438
EAN/GTIN:
     5099206021129
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Drei Jahre Batterielebensdauer
Die Batterien sowohl in der Tastatur als auch in der Maus halten bis zu drei Jahre. Sie können sich also den Aufwand, die Kosten und die Verschwendung sparen, die mit häufigem Batteriewechseln verbunden sind.

Logitech Incurve keys
Konkave Tasten mit leicht abgerundeten Kanten sorgen für die richtige Fingerhaltung und machen stundenlanges Arbeiten zum spielerischen Tippvergnügen.

Flache Tasten, größerer Tastenhub
Dieser bei flachen Tastaturen und Notebooktastaturen so seltene größere Tastenhub sorgt für besseren Komfort und rundherum angenehmes Tipperlebnis.

Gepolsterte Handballenauflage
Entspannen Sie Ihre Hände – die gepolsterte Handballenauflage fühlt sich tausendmal bequemer an als Hartplastik.

Handgerechte Maus
Bringt Ihre Hände und Finger in eine bequeme und natürliche Position.

Hyperschnelle Bildläufe
Durchfliegen Sie lange Dokumente und Webseiten mit einer einzigen Bewegung des fast reibungslosen Tastenrads.

LCD-Dashboard
Zeigt Ihnen auf einen Blick die Symbole an, die Ihnen Aufschluss über den Ladezustand der Batterie sowie den Status der Feststelltaste, der Rollen-Funktion und der Num-Taste geben.

Logitech Unifying-Empfänger
Der Empfänger ist so winzig, dass er in Ihrem Notebook eingesteckt bleiben kann. Und eine kompatible Maus oder ein kompatibler Nummernblock können ganz einfach hinzugefügt werden – mit einem einzigen USB-Empfänger.

Kabellose Advanced 2,4-GHz-Verbindung von Logitech
Sie können ohne Störungen am Computer spielen und arbeiten, wo es Ihnen gefällt. Für die zuverlässige Verbindung nahezu ohne Verzögerungen oder Ausfälle sorgt die verschlüsselte, sichere, kabellose Technik.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
460 x 242 x 31 mm
Tastaturgewicht
905 g
Produktabmessungen (B x T x H)
71 x 42 x 109 mm
Mausgewicht
135 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
rechts
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Knopfanzahl
5
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Hyper-fast Scrolling
Ja
Maus Batterietyp
AA
Batterienanzahl (Maus)
2
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Automatische Abschaltung
Ja
Lebensdauer der Batterie
36 Monat( e)
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
50992060211210
Breite des Versandkartons
317 mm
Höhe des Versandkartons
268 mm
Volumen Hauptkarton
43120 cm³
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Handgelenkauflage
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Schutzfunktion
Auslaufsicher
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
150000 h
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Schweiz
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
110
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
6
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
PC / Server
Schlüsselfahrtstrecke
3.4 mm
Frequenzband
2.4 GHz
Tastenabstand
19 mm
Leise Tasten
Ja
Geräuschpegel
55 dB
Spritzwassergeschützt bis zu
60 ml
Anzahl der Höhenpostionen
3
Winkeleinstellung (max.)
8 °
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, CB
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Unifying receiver
Vereinigender Receiver
Ja
Empfängerdimensionen (B x T x H)
18.7 x 6.1 x 14.4 mm
Empfängergewicht
1.8 g
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Software-CD
Ja
Verpackungsbreite
74.6 mm
Verpackungstiefe
481.03 mm
Verpackungshöhe
252.4 mm
Paketgewicht
1723.6 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,32*
€ 141,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,93*
€ 126,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
920-008089
ab € 67,09*
Zubehör
Logitech
920-007133
ab € 38,35*
Zubehör
Logitech
920-008036
ab € 94,90*
Zubehör
Logitech
920-006706
ab € 55,66*
Zubehör
Logitech
920-007909
ab € 27,46*
Zubehör
Logitech
920-008223
ab € 100,70*
Zubehör
Logitech
920-004534
ab € 30,85*
Zubehör
Logitech
920-002917
ab € 77,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.