Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 602 196 Kreissägeblatt 11,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 602 196 Kreissägeblatt 11,5 cm
Bosch 2 608 602 196 Kreissägeblatt 11,5 cm
Bosch 2 608 602 196 Kreissägeblatt 11,5 cm
Bosch 2 608 602 196 Kreissägeblatt 11,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24751068
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 602 196
EAN/GTIN:
     3165140441247
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Beton
Klingendurchmesser
115 mm
Bohrung
22.23 mm
Anzahl der Zähne
8
Schneideweite
1.6 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, diamant-trennscheibe
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.