Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr FKUv 1663-22 Merchandiser Kühlschrank Freistehend C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr FKUv 1663-22 Merchandiser Kühlschrank Freistehend C
Liebherr FKUv 1663-22 Merchandiser Kühlschrank Freistehend C
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24696955
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     FKUV 1663-22
EAN/GTIN:
     9005382167359
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
615 mm
Höhe
830 mm
Gewicht
46 g
Design
Produkttyp
Merchandiser Kühlschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Wechselbare Türen
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
353 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.898 kWh/24h
Sonstige Funktionen
Innenbeleuchtung
Ja
Anzahl der Regale
4 Regale
Leistungen
Bruttokapazität Gesamteinheit
141 l
Klimaklasse
ST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.348,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.454,57*
€ 1.730,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.438,94*
€ 1.712,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.388,32*
€ 1.652,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.360,67*
€ 1.619,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.348,80*
€ 1.605,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.