Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 19" Wandverteiler mit Schwenkrahmen, 15 HE, 770 (H) x 600 (B) x 550 (T) mm, vollständig montiert, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intellinet 19" Wandverteiler mit Schwenkrahmen, 15 HE, 770 (H) x 600 (B) x 550 (T) mm, vollständig montiert, schwarz
Intellinet 19" Wandverteiler mit Schwenkrahmen, 15 HE, 770 (H) x 600 (B) x 550 (T) mm, vollständig montiert, schwarz
Intellinet 19" Wandverteiler mit Schwenkrahmen, 15 HE, 770 (H) x 600 (B) x 550 (T) mm, vollständig montiert, schwarz
Intellinet 19" Wandverteiler mit Schwenkrahmen, 15 HE, 770 (H) x 600 (B) x 550 (T) mm, vollständig montiert, schwarz
Intellinet 19" Wandverteiler mit Schwenkrahmen, 15 HE, 770 (H) x 600 (B) x 550 (T) mm, vollständig montiert, schwarz
Intellinet 19" Wandverteiler mit Schwenkrahmen, 15 HE, 770 (H) x 600 (B) x 550 (T) mm, vollständig montiert, schwarz
Intellinet 19" Wandverteiler mit Schwenkrahmen, 15 HE, 770 (H) x 600 (B) x 550 (T) mm, vollständig montiert, schwarz
Intellinet 19" Wandverteiler mit Schwenkrahmen, 15 HE, 770 (H) x 600 (B) x 550 (T) mm, vollständig montiert, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24684987
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     712019
EAN/GTIN:
     766623712019
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Die Intellinet Wandverteiler bieten Ihnen eine flexible und umfassende Lösung für Ihre Netzwerkinstallationen. Schon beim Lieferzustand kommen wir Ihnen gerne entgegen – lassen Sie sich komfortabel den komplett montierten Wandverteiler liefern oder sparen Sie Platz und Geld mit der jeweiligen Flatpack-Variante.

Bei den Gehäusen können Sie neben den besonders kompakten 10"-Schränken aus zahlreichen 19"-Optionen wählen. Von 6 bis 20 Höheneinheiten, Einbautiefen von 300 bis 600 mm sowie jeweils in schwarz (RAL9005) oder grau (RAL7035) bieten wir Ihnen Passendes für jeden Bedarf. Die abnehmbaren Seitenwände, die abschließbare, über 180° zu öffnende Sicherheitsglastür und der optionale Schwenkrahmen machen Verkabelung und Komponentenaustausch besonders komfortabel.

Bei Material und Verarbeitung achten wir auf Topqualität. Dazu gehört ein kaltgewalzter SPCC-Stahlrahmen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
15U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Produktfarbe
Schwarz
Rahmentyp
Geschlossen
Vordertürenkonstruktion
Glas
Abnehmbare Seitenpanele
Ja
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Zertifizierung
ANSI/EIA RS-310-D; IEC60297-2; DIN41494, Part 1; DIN41494, Part 7
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
770 mm
Gewicht
27500 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,64*
€ 194,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,62*
€ 192,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,98*
€ 183,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,85*
€ 175,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,30*
€ 156,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
712491
ab € 8,54*
Sonstiges
Intellinet
712507
ab € 16,08*
Sonstiges
Intellinet
712668
ab € 72,59*
Sonstiges
Intellinet
711081
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.