Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Infinity 9W32 2,3 l Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid Infinity 9W32 2,3 l Schwarz, Edelstahl
Rubbermaid Infinity 9W32 2,3 l Schwarz, Edelstahl
Rubbermaid Infinity 9W32 2,3 l Schwarz, Edelstahl
Rubbermaid Infinity 9W32 2,3 l Schwarz, Edelstahl
Rubbermaid Infinity 9W32 2,3 l Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24672347
Herst.-Nr.:
     FG9W3200 SSBLA
EAN/GTIN:
     0086876183467
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
InfinityTM Smoking-Managementlösungen
Elegantes Design und Vollmetallausführung für ein attraktives und effizientes Smoking-Management

- Behälter mit großem Fassungsvermögen für stark frequentierte Bereiche.
- Edelstahl-Ausdrückflächen.
- Beschwerte Sockel und Schraubvorrichtungen für mehr Stabilität in Außenbereichen.
- 360o Entsorgungsbereich.
- Kuppelförmige Oberteile gewährleisten Schutz bei jeder Witterung.
- Integrierte Ösen für Vorhängeschlösser bieten Sicherheit gegen Manipulation und Diebstahl.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Metall, Edelstahl
Zertifizierung
FM
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
2.3 l
Breite
295 mm
Höhe
457 mm
Verpackungsbreite
178 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
498 mm
Paketgewicht
5430 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,33*
€ 184,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,81*
€ 180,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 149,50*
€ 177,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,19*
€ 175,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,37*
€ 168,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,30*
€ 141,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3000BLA
ab € 105,78*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG257088BLA
ab € 133,14*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3100SSBLA
ab € 184,73*
Ähnlich
Vepa Bins
31659982
ab € 74,56*
Ähnlich
Vepa Bins
31041008
ab € 106,55*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3333
ab € 31,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.