Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid BRUTE 3539 Mülleimer-Zubehör Grau Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid BRUTE 3539 Mülleimer-Zubehör Grau Deckel
Rubbermaid BRUTE 3539 Mülleimer-Zubehör Grau Deckel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24672275
Herst.-Nr.:
     FG353900 GRAY
EAN/GTIN:
     0086876044393
Suchbegriffe:
Deckel Kunststofftonne
Deckel Mehrzweckbehälter
Flachdeckel für Mehrzweckbehälter
Mehrzweckbehälterdeckel
Hohes Fassungsvermögen für Lagerzwecke oder Müllsammlung.
- Eckige Formen bieten bis zu 14% mehr Kapazität als runde bei gleichem Platzbedarf.
- Dicht schließender Deckel trägt zum Schutz von Trockengütern und anderen Inhalten bei.
- Ineinanderpassende Griffe für sichere Aneinanderreihung.
- Die grauen und weißen Container sind USDA-gelistet (Meat and Poultry Equipment Group) und unterstützen die Erfüllung der HACCP-Richtlinien.
- Entspricht den NSF-Standards Nr. 2 (grau und weiß) und Nr. 21 (grau und weiß).
- Zertifiziert als EN-Nahrungsmittelkontakt-konform gemäß LNE (nur grau, weiß und gelb).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
6920 g
Technische Details
Typ
Deckel
Markenkompatibilität
Rubbermaid
Produktfarbe
Grau
Material
Hart-Polyethylen (HDPE)
Kompatibilität
3536
Zertifizierung
UV
Gewicht und Abmessungen
Breite
610 mm
Tiefe
610 mm
Höhe
51 mm
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 7 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG352700GRAY
ab € 18,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.