Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 2790-20 Anschlussteil für Wasserschlauch Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 2790-20 Anschlussteil für Wasserschlauch Schwarz, Grau
Gardena 2790-20 Anschlussteil für Wasserschlauch Schwarz, Grau
Gardena 2790-20 Anschlussteil für Wasserschlauch Schwarz, Grau
Gardena 2790-20 Anschlussteil für Wasserschlauch Schwarz, Grau
Gardena 2790-20 Anschlussteil für Wasserschlauch Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24668481
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     2790-20
EAN/GTIN:
     4078500279000
Suchbegriffe:
Bewässerungs T-Stück
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Das GARDENA T-Stück 25 mm x 3/4“-Innengewinde dient – im Rahmen des GARDENA Sprinklersystems – zum Einbau des Entwässerungsventils (Art.-Nr. 2760-20) im Rohrverlauf. Durch die patentierte „Quick & Easy“-Schnellverbindungstechnik erfolgt die Rohrmontage oder -demontage werkzeuglos durch einfaches Drehen der Verschraubung um 140°. Für den wasserdichten, sicheren Betrieb ist die Gewindeverbindung des T-Stücks selbstdichtend.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschlussdurchmesser (min.)
3/4 "
Anzahl der Ausgänge
2
Zweck
Zapfstelle
Weitere Suchbegriffe: T-Stück, gewinde t stück
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
2761-20
ab € 2,59*
Zubehör
Gardena
2771-20
ab € 4,07*
Zubehör
Gardena
2775-20
ab € 3,50*
Zubehör
Gardena
2781-20
ab € 2,95*
Zubehör
Gardena
02778-20
ab € 1,45*
Zubehör
Gardena
02780-20
ab € 1,58*
Zubehör
Gardena
2786-20
ab € 2,06*
Zubehör
Gardena
02787-20
ab € 2,07*
Zubehör
Gardena
02763-20
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.