Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Hurricane 27 Funkantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht Hurricane 27 Funkantenne
Albrecht Hurricane 27 Funkantenne
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24654106
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     63570
EAN/GTIN:
     4032661635709
Suchbegriffe:
CB-Antenne
CB-Mobilantenne
CB-Stationsantenne
cb-stationsantenne albrecht
Hurricane 27- CB-Balkonantenne, 100cm, Lambda 1/2 Antenne, die wegen ihrer geringen Abmessungen fast überall montiert werden kann, z.B. auf dem Dachboden, Balkon usw. Ein SWR-Abgleich ist nicht erforderlich, die Kabellänge sollte den Angaben der Anleitung entsprechen. Inkl. Befestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
PVC
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: cb stationsantenne
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
2170005/1
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.