Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2170005-1 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 10.30 mm RG213 U 50 Ω 60 dB Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-600854-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170005-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
UNITRONIC® Koaxial-, RGB-Kabel

Starrer Innenleiter
Meterware

Diese Koaxial-, RGB-Kabel eignen sich zur verzerrungsfreien und dämpfungsarmen Übertragung von Signalen mit hoher Bandbreite. Durch den Aufbau ist es deutlich unempfindlicher gegenüber externen Störeinflüssen. Das RGB-Kabel wird als Verbindungskabel für Monitore verwendet.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Außen-Durchmesser: 10.30 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6 · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 2170005-1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Impedanz (Integer): 50 Ω · Inhalt: Meterware · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geflechtschirm,starrer Innenleiter,UV-Beständig,Hitzebeständig · Kabeltyp: RG213 U · Meterware: Ja · Produkt-Art: Koaxialkabel · RoHS-konform: Ja · Schirmungsmaß größer als: 60 dB · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): RG-213 U

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Kabeltyp:
RG213 U
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
50 Ω
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geflechtschirm | starrer Innenleiter | UV-Beständig | Hitzebeständig
Herst.-Teilenr.:
2170005-1
Typ (Hersteller-Typ):
RG-213 U
Außen-Durchmesser:
10.30 mm
Schirmungsmaß größer als:
60 dB
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Abgepackt:
Nein
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, Leitungen abgeschirmt, coax-kabel rg213, leitungen abgeschirmt, coax-kabel 50ohm, 2050000195822, LAPP, 2170005-1, RG-213 U, Funkkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 2,90*
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,5682*
€ 4,3782*
Lager 102
122
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,49*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,79*
€ 8,07*
6 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,04*
€ 15,60*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,49*
€ 8,91
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,95*
€ 8,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,70*
€ 7,97
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,42*
€ 7,64
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,30*
€ 7,50
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,87*
€ 6,99
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,74*
€ 6,83
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,81*
€ 5,72
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 31,36*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 79,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.