Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANDMANN 13712 Grillzubehör Salzblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANDMANN 13712 Grillzubehör Salzblock
LANDMANN 13712 Grillzubehör Salzblock
LANDMANN 13712 Grillzubehör Salzblock
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24641996
Hersteller:
     Landmann
Herst.-Nr.:
     13712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißer Stein
heißer stein
Durch das verwendete Steinsalz aus dem Himalaya bildet sich um das Grillgut eine schmackhafte Kruste mit leichter Salznote.

- Mehrfach verwendbar.
- Für Fisch, Garnelen, Geflügel, Steaks und Gemüse geeignet.
- Inklusive Anleitung und Rezept (per Download erhältlich).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
20 mm
Merkmale
Typ
Salzblock
Produktfarbe
Braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.