Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid 2609 Mülleimer-Zubehör Grau Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid 2609 Mülleimer-Zubehör Grau Deckel
Rubbermaid 2609 Mülleimer-Zubehör Grau Deckel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24641338
Herst.-Nr.:
     FG260900 GRAY
EAN/GTIN:
     0086876012385
Suchbegriffe:
Deckel Kunststofftonne
Deckel Transportbehälter
Transportbehälterdeckel
Kunststofftonne
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2300 g
Technische Details
Typ
Deckel
Markenkompatibilität
Rubbermaid
Produktfarbe
Grau
Material
Hart-Polyethylen (HDPE)
Kompatibilität
2610 BRUTE
Griff(e)
Ja
Zertifizierung
UV, USDA, HACCP
Gewicht und Abmessungen
Breite
406 mm
Tiefe
406 mm
Höhe
25 mm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG263100GRAY
ab € 14,62*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG261960GRAY
ab € 9,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.