Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 31.1046 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 31.1046 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Drinnen Weiß
TFA-Dostmann 31.1046 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24631525
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     31.1046
EAN/GTIN:
     4009816021076
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
Thermo-Bonrollen
Thermo-Kassenrollen
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
CR2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
53 g
Design
Typ
Elektronisches Umgebungsthermometer
Zweck
Drinnen
Display-Typ
Digital
Produktfarbe
Weiß
Anzeigen-Formfaktor
Rechteckig
Leistungen
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturmessbereich
-30 - 60 °C
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 52,42* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TFA Dostmann
31.1041
ab € 49,36*
Zubehör
Varta
48059
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.