Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 30000 maßstabsgetreue modell HO (1:87)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin 30000 maßstabsgetreue modell HO (1:87)
Märklin 30000 maßstabsgetreue modell HO (1:87)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24480951
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     30000
EAN/GTIN:
     4001883300009
Suchbegriffe:
Dampflok H0
Dampflokomotive H0
dampflok h0 märklin
dampflok h0
Spur: H0 Epoche: III Vorbild: Baureihe 89.0 der Deutschen Bundesbahn (DB). Einheitslokomotive. Modell: Mit Digital-Decoder. 3 Achsen angetrieben. Haftreifen. Austauschbare Kupplungshaken. Dreilicht-Spitzensignal konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Länge über Puffer 11 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Merkmale
Maßstab
HO (1:87)
Material
Metall
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Typ
Modelleisenbahn/Eisenbahn
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Märklin
4671
ab € 23,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.