Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 4671 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin 4671 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Wagen
Märklin 4671 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Wagen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24452397
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     4671
EAN/GTIN:
     4001883046716
Suchbegriffe:
Flachwagen H0
Flachwagen N
Güterwagen H0
Spezialwagen H0
Mit drehbarem Kran, beweglichem Ausleger und Auslegerstütze. Kranhaken heb- und senkbar durch Handkurbel. Relex-Kupplungen. Länge über Puffer 8,3 cm. Gleichstromradsatz 3 x 700530.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Design
Produkttyp
Wagen
Markenkompatibilität
Märklin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Produktfarbe
Gelb
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Märklin
4471
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.