Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL ST 671006 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL ST 671006 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Weiß
STEINEL ST 671006 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24433120
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     ST 671006
EAN/GTIN:
     4007841671006
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Licht AN / AUS – automatisch und ohne Stromkosten Innovative Sensoren reagieren auf Bewegungen und Lichtverhältnisse, schalten automatisch das kraftvolle LED-Licht ein und danach wieder aus, wenn es nicht benötigt wird. Sensor LED-Leuchte XSolar L-S, die effizienteste LED-Solarleuchte der Welt – und eine der schönsten. Helles Licht, 365 Tage im Jahr, 0,- Euro Stromkosten. Ideal für die Montage an Gartenmauern und Außenwänden – überall dort, wo kein Stromanschluss zur Verfügung steht. Die XSolar L-S ist durch und durch spektakulär – in punkto Design und erst recht in Sachen Technik. Das 1,2 W-LED-Lichtsystem mit sensationellen 124 lm/W ist 12mal effizienter als eine herkömmliche Glühbirne und leuchtet bis zu 30 m2 gleichmäßig aus. Steinel LEDs haben eine Lebensdauer von rund 50.000 h, Wartung ist deshalb nicht notwendig. Das bedeutet: Nie wieder Leuchtmittel wechseln! Der Wandstrahler XSolar L-S ist außerdem mit einem Infrarot-Sensor ausgestattet, der dezent in die Unterseite des LED-Panels integriert ist. Erfassungswinkel: 140°. Reichweite: 8m radial. Licht wird also nur dann angeschaltet, wenn der Sensor eine Bewegung erfasst. Die Sensorfunktion schaltet das Licht bei einer Dämmerung von 2 Lux automatisch und die Nachlaufzeit ist softwaregesteuert. Diese patentierte intelligente Mikroprozessorsteuerung sorgt für eine maximale Energieeffizienz. Zusätzlich gibt es eine Grundlichtfunktion. Wenden wir uns den zwei wahren Effizienz-Highlights dieses außergewöhnlich innovativen Lichtsystems zu. Zum einem ist die XSolar L-S mit einem Monokristallin-Solarpanel bestückt, mit mattierter Mineralglas-Abdeckung für eine optimale Umwandlung des Sonnenlichts in Energie. Solar-Panel und LED-Panel sind beide schwenkbar. Der zusätzlich integrierte Kompass erleichtert die exakte Ausrichtung des Solar-Panels nach Süden. Außerdem können Solar-Panel und LED-Panel auch getrennt montiert werden – zum Beispiel rechts und links einer Hausecke, zur optimalen Ausrichtung des Solar-Panels. Zum anderen ist die XSolar L-S mit einem 2500 mAh starken Lithium-Ferrum-Hochleistungsakku ausgerüstet. Dieser wird in geladenem Zustand ausgeliefert und verfügt ab der ersten Minute über eine Leuchtreserve von bis zu 50 Tagen. Lithium-Ferrum-Akkus überzeugen mit hohen Kapazitäten, sie entladen sich nicht und funktionieren auch bei Minustemperaturen verlustfrei. Darüber hinaus kann der Akku über einen Micro-USB Anschluss manuell nachgeladen werden – falls die Sonne mal richtig lange Urlaub machen sollte.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku, Solar
Autonomie-Modus
Ja
Akku-/Batteriekapazität
2500 mAh
Gewicht und Abmessungen
Breite
298 mm
Tiefe
186.5 mm
Höhe
189 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Eingang, Garage, Garten, Patio
Schutzart
III
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Ergonomie
Entdeckungswinkel
140 °
Distanzerfassung
8 m
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,77*
€ 222,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,39*
€ 220,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,71*
€ 207,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,43*
€ 200,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,41*
€ 181,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.