Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax CKR 5x8 Satblock-Verteilung 5 Eingänge 8 Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax CKR 5x8 Satblock-Verteilung 5 Eingänge 8 Ausgänge
Triax CKR 5x8 Satblock-Verteilung 5 Eingänge 8 Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24427467
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     380008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
Terrestrische Verstärker
triax multischalter 8 ausgänge
Einzelmultischalter für einen Satelliten mit 5 Eingängen und 8 Ausgängen. Mit integriertem Netzteil. Einfache und schnelle Installation durch farbliche Markierung aller Eingänge.

Der CKR ist zusätzlich mit 22 kHz-Generator ausgestattet , daher eignet er sich für Quatro- und Quatro-Switch-(Quad) LNBs.

Mit einem Verstärker und Abzweigern können Kaskaden bis zu 64 Teilnehmer realisiert werden (TMS 55 AMP, TMS 55-12).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
359 mm
Tiefe
103 mm
Höhe
71 mm
Gewicht
1245 g
Paketgewicht
1545 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Energie
Eingangsspannung
14 - 18 V
Ausgangsspannung
100 dBμV
Stromverbrauch
600 mA
Merkmale
Anzahl der Eingänge
5 Eingänge
Anzahl der Ausgänge
8 Ausgänge
Eingangsfrequenzbereich (Satellit)
950 - 2150 MHz
Eingangsfrequenzbereich (terrestrisch)
47 - 862 MHz
Synchronisations-Eingangsimpedanz
75 Ohm
RF Verbindungstyp
F
Weitere Suchbegriffe: diseqc-umschalter, triax multischalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.