Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF2003609010 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hager LF2003609010 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Hager LF2003609010 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24392043
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF2003609010
EAN/GTIN:
     4012740335003
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Elektro-Installationskanal-System LF als Leitungsfuehrungskanal, bestehend aus Unterteil, anstellbaren Kabelhalteklammern und Oberteil. Richtungsaenderungen von 90 Grad sind mit aubenformstuecken auszufuehren, offene Kanalenden sind mit aufsteckbaren Endplatten zu verschliessen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Lateraler Abschnitt
420 mm²
Material
PVC
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
EN50085-2-1
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
20 mm
Länge (m)
2 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 3,67* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,43*
€ 12,4117
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,41*
€ 12,3879
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,05*
€ 11,9595
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,41*
€ 11,1979
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,02*
€ 10,7338
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
LFF2003539016
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.