Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec Metal USB 3.0 Passive HUB 4 Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec Metal USB 3.0 Passive HUB 4 Port
i-tec Metal USB 3.0 Passive HUB 4 Port
i-tec Metal USB 3.0 Passive HUB 4 Port
i-tec Metal USB 3.0 Passive HUB 4 Port
i-tec Metal USB 3.0 Passive HUB 4 Port
i-tec Metal USB 3.0 Passive HUB 4 Port
i-tec Metal USB 3.0 Passive HUB 4 Port
i-tec Metal USB 3.0 Passive HUB 4 Port
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24371320
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     U3HUBMETAL402
EAN/GTIN:
     8595611700705
Suchbegriffe:
USB Hub
i-tec usb hub 4 port
usb hub
i-tec usb hub
USB 3.0 Metal Passive HUB 4 Port ohne Netzadapter für Notebook Ultrabook Tablet PC Unterstützen Win und Mac OS.

METAL Series ist die neueste Produktenreihe von i-tec in elegantem stilvollem Metalldesign und exklusiver Verpackung.

Der i-tec USB 3.0 Metal HUB weckt sofort Ihr Interesse durch sein elegantes Metalldesign. Er ist ideal für jeden, der nicht genügend USB-Anschlüsse an seinem Notebook, Ultrabook oder PC hat und für seine Arbeit USB-Geräte wie Flash Disc, Mobiltelefon, Tablet PC, digitale Kamera, MP3 Player, Drucker usw. benötigt.
Der HUB ist mit vier USB 3.0 Anschlüssen mit Plug & Play Funktion ausgestattet. Durch Ihre Anordnung haben Sie genügend Platz auch für den Anschluß größerer Geräte. Die USB 3.0 Schnittstelle ist besonders dann wichtig, wenn Sie größere Datenmengen von Ihren Speicherkarten und Flash Speichermedien übertragen möchten.
Der HUB wird über den USB-Bus versorgt und benötigt keine Treiberinstallation. Sie schliessen ihn über ein USB-Kabel an den PC an und es kann sofort losgehen. Zum Schutz Ihres Computers bei Kurzschluss der Peripheriegeräte ist ein Überspannungsschutz eingebaut. Der HUB ist rückwärtskompatibel zu USB 2.0 / 1.1. Im Lieferumfang ist kein Stromadapter enthalten, da er für die meisten Geräte nicht gebraucht wird. Dank seiner kompakten Maße und dem niedrigen Gewicht eignet er sich ideal als Zubehör für unterwegs.

Falls Sie Probleme mit der Installation haben oder auf technische Schwierigkeiten bzw. fehlerhafte Funktionsfähigkeit stoßen, überprüfen Sie zuerst die möglichen Lösungen unter FAQ.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
143 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
43 mm
Paketgewicht
104 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
40 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Silber
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista Home Premium, Windows XP Home
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Energie
Eingangsspannung
5 V
USB
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.