Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campingaz 9377 Kühlakku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Campingaz 9377 Kühlakku
Campingaz 9377 Kühlakku
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24368415
Hersteller:
     Camping Gaz
Herst.-Nr.:
     9377
EAN/GTIN:
     3138520093770
Suchbegriffe:
Kühl-Akku
Kühlaccu
Kühlakku
Kühlelement
Legen Sie Ihr Freez’Pack etwa 2 bis 4 Stunden vor Gebrauch in das Gefrierfach, bis es vollständig vereist ist. Geben Sie es dann in Ihre Kühlbox – so halten Lebensmittel und Getränke länger frisch.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
370 g
Breite
180 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
30 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.