Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic PowerScan PM9500 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Fotodiode Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic PowerScan PM9500 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Fotodiode Schwarz, Gelb
Datalogic PowerScan PM9500 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Fotodiode Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24353250
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     PM9500-433RBK10
EAN/GTIN:
     4016138960679
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der PowerScan PM9500 Area Imager ist ein robuster, mobiler Scanner der speziell für Industrieumgebungen entwickelt wurde. Ausgestattet mit der neuesten Generation STAR Cordless System™, dem proprietären Funksystem von Datalogic ist der mobile PowerScan jetzt noch vielseitiger, anwenderfreundlicher und bietet eine größere Reichweite.

Für Interaktivität zwischen dem Host und dem Anwender gibt es ein Modell mit Display und 4 konfigurierbaren Tasten. Damit kann Information auf bi-direktionalem Weg ausgetauscht werden und die Kommunikation zuverlässiger und effizienter gestaltet werden.

Damit längere Arbeitsprozesse nicht beeinträchtigt werden sind die PowerScans mit starken Akkus ausgestattet, die über mehr als eine Arbeitsschicht halten - auch bei scan-intensiven Applikationen.

Die ergonomische Griffform, die Ausgewogenheit und die intuitive Zieleinrichtung sorgen für hohe Erstleseraten und verhindern gleichzeitig schmerzhafte Handgelenksbewegungen. Das ruhige, weiße Licht der PowerScan 9500 Area Imager ist angenehm für das menschliche Auge und erleichtert auch lange und scan-intensive Arbeitsprozesse.

- Schnelle omnidirektionale Lesung.
- Ruhige, weiße Beleuchtung.
- Versionen mit Display und 4 Tasten verfügbar.
- Point-to-Point und Multi-Point Übertragung.
- Networking und seamless roaming.
- Schnelle 433 MHz und 910 MHz Funkübertragung.
- Datalogic’s Motionix™ Bewegungserfassungs-Technologie.
- Visuelle und akustische Lesebestätigung über Datalogic’s 3GL™ (3 grüne Lichter) Technologie und Beeper.
- EASEOFCARE Serviceangebote schützen Ihre Investition und sorgen gleichzeitig für maximale Produktivität und ROI.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriekapazität
2150 mAh
Anzahl der Lesen pro Ladung
30000
Batteriereichweite
10 h
Ladezeit
4 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
380 g
Breite
74 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
212 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Standard-Schnittstellen
USB, RS-232
Kabellose Reichweite
100 m
Funkfrequenz
433 MHz
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Ladestation
Ja
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
Fotodiode
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Wellenlänge
680 nm
Neigungslesewinkel
0 - 360 °
Steigungslesewinkel
0 - 40 °
Gierlesewinkel
0 - 40 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 801,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,45*
€ 953,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 794,57*
€ 945,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,78*
€ 933,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,95*
€ 910,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,50*
€ 852,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
CAB-524
€ 27,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.