Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 90728 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 90728 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Goobay 90728 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Goobay 90728 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24348787
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     90728
EAN/GTIN:
     4040849907289
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
1,1 m Kabelkanal zum unsichtbaren Verlegen von Kabeln - 50 mm Breite bieten Platz für mehrere Kabel - Aluminium in perfekter Optik formvollendet abgestimmt auf hochwertiges Equipment - auf jede Länge kürzbar mit handelsüblichem Werkzeug - Montagematerial im Lieferumfang enthalten - Kinderleichte Montage dank vorgestanzter Bohrungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Länge (m)
1.1 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
72516
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.