| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-23988969 Herst.-Nr.: 07.6034.6380 EAN/GTIN: 4000530663184 |
| |
|
| | |
| Wer gerne und regelmäßig kocht, braucht verschiedene Töpfe, wobei sich für die Standardausstattung ein paar Grundformen bewährt haben. Diese kombiniert WMF in unterschiedlichen Größen zu einer vielfältigen Auswahl, wobei Fleisch- oder Bratentöpfe in keinem Set fehlen dürfen. In den Fleischtopf passt alles rein, was zum Kochen viel Flüssigkeit braucht, da sein Rand besonders hoch ist, spritzt beim Braten von Fleisch nichts heraus und auch Nudeln, Kartoffeln und Gemüse nimmt er ohne Probleme auf. Der Bratentopf ist eine Kombination aus Pfanne und Fleischtopf, der Rand ist höher als bei der Pfanne, somit spritzt beim Braten kaum Fett heraus. Zugleich ist der Rand niedriger als beim Fleischtopf, damit die Flüssigkeit schneller verdampft und Sie das Fleisch/Gemüse problemlos wenden können. Gefertigt aus pflegeleichtem und robustem Cromargan®, sind alle Töpfe mit einem TransTherm® Allherdboden ausgestattet und so für alle Herdarten inklusive Induktion geeignet.
Das Kochgeschirr entstand zusammen mit dem Designbüro NOA Aachen, für die Topfdeckel stand der MP3-Player iPod von Apple Pate. Gefertigt aus Edelstahl und Silikon, besitzt der Deckel vier verschiedene Funktionen – angelehnt an das Bedienrad vom iPod. Praktisch, denn je nach Position lassen sich Flüssigkeiten mit geschlossenem Deckel ganz oder kontrolliert abgießen: Durch die großen Sieböffnungen entweicht das Kochwasser, die Nudeln bleiben im Topf. Dasselbe funktioniert mit den kleinen Sieböffnungen für Reis. Die geschlossene Position ist für wasserarmes Garen gedacht und die offene, um Flüssigkeiten voll abzugießen. Der rote Ring im Deckel ist ein echter Hingucker. Aus hitzebeständigem Silikon gefertigt, sitzt er immer fest im Topf. Wichtig: Die Hohlgriffe können sich während des Kochens nicht erhitzen, Topflappen sind daher überflüssig. Die Töpfe besitzen eine Innenskalierung zum leichten Dosieren von Flüssigkeiten und bestehen aus unverwüstlichem Cromargan®. Weitere Informationen: Merkmale | Kochtopf/Kochtöpfe | Ja | | Produktfarbe | Rot, Edelstahl | | Material | Edelstahl | | Handgrifffarbe | Edelstahl | | Materiallgriff | Edelstahl | | Deckel enthalten | Ja | | Deckelmaterial | Glas | | Spülmaschinenbeständig | Ja | | Feuerfest | Ja | | Temperatur (max) | 250 °C | | Designer | NOA Design | | Kollektion | Function 4 | Lieferumfang | Anzahl Kochtöpfe | 4 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Topfdurchmesser | 160 mm | | Durchmesser Topf 2 | 200 mm | | Durchmesser Topf 3 | 240 mm | | Durchmesser Topf 4 | 160 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 560 x 300 x 240 mm | | Paketgewicht | 7780 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |