Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eltako EUD12NPN-UC Dimmer Montierbar Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eltako EUD12NPN-UC Dimmer Montierbar Blau
Eltako EUD12NPN-UC Dimmer Montierbar Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23550314
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     EUD12NPN-UC
EAN/GTIN:
     4010312107843
Suchbegriffe:
Dimmer
Dimmerschalter
Dimmschalter
Glühlampen-Dimmer
Universal-Dimmschalter. Power MOSFET bis 400W. Automatische Lampenerkennung. Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt. Mindest- oder Maximalhelligkeit und Dimmgeschwindigkeit einstellbar. Mit Kinderzimmer- und Schlummerschaltung.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Ohmsche Last (min)
400 W
Leistungen
Typ
Dimmer
Design
Bauart
Montierbar
Produktfarbe
Blau
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30014100
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.