Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Z 31 0 00 Diagonale Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha Z 31 0 00 Diagonale Zange
Wiha Z 31 0 00 Diagonale Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23518883
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26777
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange
Werkstoff
Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.
Anwendung
Zum Binden (Flechten) und Schneiden von Bindedraht für Moniereisen im Betonbau in nur einem Arbeitsgang.
Normen
DIN ISO 9242.
Ausführung
Hochleistungsschneide mit hoher Schneidleistung und geringem Kraftaufwand aufgrund hochpräziser Verarbeitung. Lange Haltbarkeit durch zusätzlich induktive Härtung der Schneiden auf ca. 64 HRC.
Kopfform
Klassische Form.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Diagonale Zange
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
280 mm
Gewicht
450 g
Weitere Suchbegriffe: Rabitzzange, Rabizzange, eisenflechterzange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.