Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 5466C Briefumschlag C6 (114 x 162 mm) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 5466C Briefumschlag C6 (114 x 162 mm) Blau
Clairefontaine 5466C Briefumschlag C6 (114 x 162 mm) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23363834
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5466C
EAN/GTIN:
     3329680546606
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
C6 (114 x 162 mm)
Produktfarbe
Blau
Papierformat
C6 (114 x 162 mm)
Material
Papier
Mediengewicht
120 g/m²
Selbstklebender Verschluss
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1785*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2265*
€ 0,26954
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1785*
€ 0,21242
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,83*
Sonstiges
Maul
1642002
ab € 21,03*
Sonstiges
Soennecken
3239
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.